Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojka panelov Deneb

Spojka panelov Deneb
PLATNA DENEB 222X231X2

Obj. č. 5390000400

EAN 4065746417907

Cena za zvolené balenie
Spojka panelov Deneb

Obj. č. 5390000400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny prvok na zachytávanie ťahových a šmykových síl na spojoch drevo-drevo a drevo-betón
  • Veľmi vysoká nosnosť pri zaťažení v ťahu a šmyku

  • Mimoriadna tuhosť vďaka integrovaným výstuhám

  • Vysoká variabilita pri výbere upevňovacích prvkov

  • Všestranné možnosti skrutkovania sú uvedené v norme ETA-20/0773

  • Možné úplné alebo čiastočné upevnenie v súlade s normou ETA-20/0773
Doklad o výkone (Pub)

Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-20/0773

Oblasť použitia

Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-20/0773

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Aj pre krížom lepené drevo (CLT), masívne a vrstvené lepené drevo, vrstvené dyhové drevo (LVL), drevené rámové konštrukcie

DĺžkaxŠírka

231 x 222 mm

Hrúbka

2 mm

Materiál

Oceľ

Počet otvorov, priemer 5mm

70 KS

Počet otvorov, priemer 7mm

4 KS

Počet otvorov, priemer 13mm

8 KS

Hmotnosť

800 g

Povrch

Žiarovo pozinkované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

KOTVA W-BS/S A2K SW17 10 45 12X110

Najvyššie zaťaženie a rýchla montáž. Ideálna na upevnenie kovových konštrukcií, pozinkovaná oceľ
x 25 ks
Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 COMBI Pozinkovaná oceľ, plný závit, 6-hr. hlava

SKR ASSY4 KOMBI VG RW40 A3K 12X160/138

Špeciálna skrutka s úplným závitom, šesťhrannou hlavou a spevnením stopky na spodnej strane na vysoko zaťažiteľné spoje kov-drevo v drevených konštrukciách, ktoré vyžadujú aj malé vzdialenosti skrutky od okraja, vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch
x 50 ks
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X50

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X70

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA W-FAZ/S A2K 20 40 M12X115

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 25 ks
Fixanchor W-FAZ PRO/S

KTV-FIXAC W-FAZ PRO/S-A2K-10-85-M12X160

Mimoriadne výkonná fixačná kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne, pozinkovaná oceľ
x 25 ks