Spojka uhlovej zátky
Uhlová spojka
RYCHLOSPOJKA NA BRZDOVY SYSTEM (ANGL-CON
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž potrubia/hadice
Znížené riziko únikov
vďaka menšiemu počtu komponentov
Mosadzná konštrukcia odolná voči korózii
Úspora nákladov
vďaka kratším časom potrebným na inštaláciu a opravy
Spĺňa medzinárodné smernice DIN, DOT a SAE
Prevádzkové médium:
Stlačený vzduch
Maximálny prevádzkový tlak:
V súlade s normou DIN 74324
Prevádzková teplota:
-40 °C* až +100 °C (* pri teplotách pod +2 °C sledujte kvalitu vzduchu)
Hadice:
V súlade s normou DIN 74324
Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia brzdového vedenia (priemer 5 – 16 mm) sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, ak je to možné pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.
- Skrutkové spojky spĺňajú požiadavky normy DIN 74324
- Skrutkové spojky spĺňajú požiadavky Oddelenia federálnych noriem bezpečnosti motorových vozidiel (DOT FMVSS 106) a Združenia pre oblasť motorových dopravných prostriedkov (SAE J1131)
- Skrutkové spojky sú testované TÜV a schválené na používanie v pneumatických brzdových systémoch
- v úžitkových vozidlách
Hárky údajov(X)
- Pre polyamidové potrubia s Ø 6 až 16 mm
- Pre spojovacie prvky v pneumatickom brzdovom systéme v úžitkových vozidlách a asistenčných úžitkových vozidlových systémoch
Vonkajší priemer rúry (T) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 27,1 mm |
Materiál | Mosadz |