Spojky FIX
Spojka FIX pre rúrky SML
SPOJKA VIX DIN EN 877 DN100
Obj. č. 0544009100
EAN 4045727001394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojky FIX pre potrubné systémy SML v súlade s normou DIN EN 877 a 19522 spojovacie rúrky v PE, HD a PP
Na prechod z rúrok SML na plastové rúrky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
- Upevnite spojku Fix na rúrku alebo lisovaný diel až po dištančný krúžok tesnenia a zaistite pomocou dodanej potrubnej objímky (uťahovací moment: pribl. 2 Nm).
- Pomocou klieští potiahnite otvárací čap a odstráňte gumenú membránu
- Na pripojovacej rúrke označte potrebnú hĺbku zasunutia, aplikujte mazivo a rúrku zasuňte
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max. | 104-110 mm |
Materiál | EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk) |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer100 |
Hĺbka zasunutia | 65 mm |
Dĺžka vsunutia (L1) | 21 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min. | 104 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry max. | 110 mm |
Dĺžka (L2) | 95 mm |
Priemer (D1) | 128 mm |