Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojky FIX

Spojka FIX pre rúrky SML
SPOJKA VIX DIN EN 877 DN125

Obj. č. 0544009125

EAN 4045727001455

Cena za zvolené balenie
Spojky FIX

Obj. č. 0544009125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojky FIX pre potrubné systémy SML v súlade s normou DIN EN 877 a 19522 spojovacie rúrky v PE, HD a PP

Na prechod z rúrok SML na plastové rúrky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Upevnite spojku Fix na rúrku alebo lisovaný diel až po dištančný krúžok tesnenia a zaistite pomocou dodanej potrubnej objímky (uťahovací moment: pribl. 2 Nm).

  • Pomocou klieští potiahnite otvárací čap a odstráňte gumenú membránu

  • Na pripojovacej rúrke označte potrebnú hĺbku zasunutia, aplikujte mazivo a rúrku zasuňte

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max.

125-135 mm

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer125

Hĺbka zasunutia

75 mm

Dĺžka vsunutia (L1)

21 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min.

125 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry max.

135 mm

Dĺžka (L2)

103 mm

Priemer (D1)

145 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie