Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojky FIX

Spojka FIX pre rúrky SML
SPOJKA VIX DIN EN 877 DN70

Obj. č. 0544009070

EAN 4045727001370

Cena za zvolené balenie
Spojky FIX

Obj. č. 0544009070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojky FIX pre potrubné systémy SML v súlade s normou DIN EN 877 a 19522 spojovacie rúrky v PE, HD a PP

Na prechod z rúrok SML na plastové rúrky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Upevnite spojku Fix na rúrku alebo lisovaný diel až po dištančný krúžok tesnenia a zaistite pomocou dodanej potrubnej objímky (uťahovací moment: pribl. 2 Nm).

  • Pomocou klieští potiahnite otvárací čap a odstráňte gumenú membránu

  • Na pripojovacej rúrke označte potrebnú hĺbku zasunutia, aplikujte mazivo a rúrku zasuňte

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max.

56-75 mm

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer70

Hĺbka zasunutia

55 mm

Dĺžka vsunutia (L1)

19 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min.

56 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry max.

75 mm

Dĺžka (L2)

77 mm

Priemer (D1)

92 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie