Spojovací diel pre univerzálny držiak kábla
Spojovací diel
Obj. č. 0971651085
EAN 4046777428803
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For connecting two all-rounder multiple cable holders (back to back)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájanie dvoch univerzálnych držiakov kábla (chrbtom k sebe)
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa | pri teplote 700°C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |