Spojovací diel rovný
Spojovací diel rovný
SPOJOVACI DIEL M10X1TAP-M8X1-18MM
Obj. č. 0884600140
EAN 4038898873167
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zle prístupné mazacie a rozdeľovacie body
Upozornenie
Na centrálnych mazacích zariadeniach s nízkou viskozitou:
Vedenia s priemerom 4 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M8x1.
Na centrálnych mazacích zariadeniach:
Vedenia s priemerom 6 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom dvojitými kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M10x1.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na predĺženie, ak je mazací alebo oporný bod zapustený.
![]() | |
Prípojný závit (d2) | M8x1 |
Vývodný závit (d) | M10x1 kužeľový |
Veľkosť kľúča (SW) | 11 mm |
Dĺžka (L) | 18 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |