Spojovací plech
Spojovací plech, vyrovnávacie otvory
SPOJKA PLECH ST (A2K) 4 DIER. 98X15MM
Obj. č. 0683260163
EAN 4050642130913
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie
Materiál: Pozinkovaná oceľ
Hrúbka materiálu: 1,8 mm
Zapustené otvory na oboch stranách
Rôzne veľkosti
- Rôzne aplikácie
- Vysoký stupeň pružnosti
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 98 mm |
Šírka | 15 mm |
Hrúbka | 1,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!