Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovací plech

Spojovacia platnička
SPOJKA PLECH ST RAL9006 180X40MM

Obj. č. 0683260171

EAN 4050642130968

Cena za zvolené balenie
Spojovací plech

Obj. č. 0683260171

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutková tvarovka pre vozidlo modulárna
  • Vypuklá spojovacia platnička

  • Robustná, dlhá životnosť

  • Otvory na zapustenie

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa používať ako spojovací prvok panela dverí

Dĺžka

180 mm

Šírka

40 mm

Hrúbka

4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Biely hliník, podobná RAL 9006

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X16/12

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 1000 ks
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X20/16

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X25/21

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 1000 ks
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X30/24

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 2500 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie