Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovací plech

Spojovacia platnička
SPOJKA PLECH ST RAL9016 180X40MM

Obj. č. 0683260172

EAN 4050642130975

Cena za zvolené balenie
Spojovací plech

Obj. č. 0683260172

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutková tvarovka pre vozidlo modulárna
  • Vypuklá spojovacia platnička

  • Robustná, dlhá životnosť

  • Otvory na zapustenie

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa používať ako spojovací prvok panela dverí

Dĺžka

180 mm

Šírka

40 mm

Hrúbka

4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná biela, podobná RAL 9016

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X16/12

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 1000 ks
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X20/16

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X25/21

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 1000 ks
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X30/24

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 2500 ks