Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovací prostriedok s pásovým zaistením proti pádu pre lešenia

Upevň. prv. so zais.pr. pádu, lešenia
POPRUHY-GERUESTBAU-2M

Obj. č. 0899032052

EAN 4048539762767

Cena za zvolené balenie
Spojovací prostriedok s pásovým zaistením proti pádu pre lešenia

Obj. č. 0899032052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na pozdĺžne fasádové lešenia
  • Na rýchle a jednoduché pripevnenie k rúram a lešeniu s max. Ø 59 mm pomocou veľkej hliníkovej karabíny na rúry

  • Testovaný na ostrých hranách
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

354, 355

Dĺžka

2 m

Nosnosť max.

100 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie