Spojovací prvok, QC 10
Spojovací prvok, oceľ, GK10
SPOJKA-CHN-GD10-(1,9T)-D7
Obj. č. 5162810907
EAN 4058794806366
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vytvorenie spojenia medzi zdvíhacou reťazou a závesným krúžkom
- Trieda kvality 10
- Oranžový náter
- Vhodný na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Nosnosť (WLL) | 1900 kg |
Priemer reťaze | 7 mm |
Vnútorná šírka (b5) | 17,8 mm |
Upínací priemer (d2) | 20 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 20,5 mm |
Výška (h1) | 10,2 mm |
Dĺžka (l1) | 50,5 mm |
Šírka krúžku (b2) | 9 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 125,000 g |