Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovací prvok na pracovnú plochu a masívne drevo

Spojovací prvok na pracovnú plochu a masívne drevo
SPOJKA PRE PRAC. PLOCHU OCEL 6X65MM

Obj. č. 0683240

EAN 4038898200550

Cena za zvolené balenie
Spojovací prvok na pracovnú plochu a masívne drevo

Obj. č. 0683240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre stabilné pozitívne a trecie zaistenie spojovacích prvkov pracovnej plochy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka skrutiek

65 mm

Priemer otvoru pre hlavu

35 mm

Hĺbka vŕtania

19 mm

Min./max. rozmer vŕtania

32-41 mm

Šírka výrezu

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie