Spojovací prvok na pracovnú plochu a masívne drevo
Spojovací prvok na pracovnú plochu a masívne drevo
SPOJKA PRE STOL 6X150MM
Obj. č. 0683241
EAN 4038898200567
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre stabilné pozitívne a trecie zaistenie spojovacích prvkov pracovnej plochy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka skrutiek | 150 mm |
Priemer otvoru pre hlavu | 35 mm |
Hĺbka vŕtania | 19 mm |
Min./max. rozmer vŕtania | 75-84 mm |
Šírka výrezu | 15 mm |