Spojovací prvok pre mrežový rošt W-GBR M8
Upevňovací prvok na mriežku W-GBR
UPEVNOVACI KOLIK (W-GBR)-D52MM-FXNG30MM-
Obj. č. 0864081030
EAN 4047376193949
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ
- Montáž mriežok na kovové profily (minimálna hrúbka 6 mm) a betón v interiéri
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Nezávislé od vonkajších zdrojov energie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka drieku (SL) | 28 mm |
Priemer taniera (ØT) | 52 mm |
Priemer stopky (Ø ds) | 10,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Prípojný závit | Vnút. záv. M8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!