Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovací prvok s absorbovaním energie a karabínou na rúry

Up.prv. so zais.pr.pádu/karab.na rúry
LANO S TLMICOM A KARABIN. NA RURY

Obj. č. 0899032014

EAN 4045727434376

Cena za zvolené balenie
Spojovací prvok s absorbovaním energie a karabínou na rúry

Obj. č. 0899032014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na fasádové lešenia

Na rýchle a jednoduché pripevnenie k rúram a lešeniu s max. Ø 59 mm


pomocou veľkej oceľovej karabíny na rúry

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny pri stavbe lešení, ríms a lištových konštrukcií

Norma EN

354, 355

Dĺžka

1,5 m

Vhodné pre

Rúrka až do maximálneho priemeru 59mm

Nosnosť max.

100 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie