Spojovacia doštička do dreva
Spojovacia platnička do dreva
PLASTNICKA SPOJOVACIA DO DREVA
Obj. č. 090725020
EAN 4011231854856
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konštrukcia: Zúbkovaný buk
- Vysoká sila, pretože spojovacia doštička pri prilepení mierne expanduje
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Univerzálny spájací systém pre povrchy, rohy a rámy, ploché alebo úkosové
![]() | |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Šírka (b1) | 23 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Veľkosť | 20 |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 63 x 23 x 4 mm |
Materiál | Buk lesný |
Verzia | Vrúbkované |
Montážna dĺžka | 65 mm |
Montážna hĺbka | 12 mm |
Montážna hrúbka | 4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!