Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia konzola VARIFIX®, 45°, predmontovaná

VARIFIX try štvorcový, 45 stupňov, predmontovaný
UHOLNIK PRIPOJOVACI 45°

Obj. č. 0862005130
EAN 4024835693424

Cena za zvolené balenie
Spojovacia konzola VARIFIX®, 45°, predmontovaná

Obj. č. 0862005130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná zásuvná montáž
  • Skracuje pracovný čas

  • Žiadne samostatné diely


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rohové spoje

  • Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm

Dĺžka ramena (L1)

79 mm

Šírka ramena (B)

25 mm

Hrúbka (t)

5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

42 mm

Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka prítlačnej skrutky (G)

M 8 x 16 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Hmotnosť

270 g

Verzia

Predmontovaný

Šírka ramena 2

22 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer (G)

8 mm

Dĺžka (prítlačná skrutka)

16 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie