Spojovacia konzola VARIFIX®, 45°, predmontovaná
Pripojovací uholník VARIFIX 45° A4, predmontovaný
VARIFIX DIEL 36-45DGR-A4
Obj. č. 0865005131
EAN 4045727687956
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná zásuvná montáž
- Šetrí čas pri práci
- Bez samostatných súčastí
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 91,5 mm |
Šírka ramena (B) | 35 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 50 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka prítlačnej skrutky (G) | M 10 x 20 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť | 540 g |
Verzia | Predmontovaný |
Šírka ramena 2 | 30 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Dĺžka (prítlačná skrutka) | 20 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |