Spojovacia konzola VARIFIX®, 45°, predmontovaná
Pripojovací uholník VARIFIX 45° A4, predmontovaný
VARIFIX DIEL A4-PRFL26/28-45D
Obj. č. 0865005130
EAN 4045727714607
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná zásuvná montáž
- Šetrí čas pri práci
- Bez samostatných súčastí
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 28x28 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 79 mm |
Šírka ramena (B) | 25 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 42 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka prítlačnej skrutky (G) | M 8 x 16 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť | 270 g |
Verzia | Predmontovaný |
Šírka ramena 2 | 22 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer (G) | 8 mm |
Dĺžka (prítlačná skrutka) | 16 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |