Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia konzola VARIFIX®, 45°, predmontovaná

VARIFIX try štvorcový, 45 stupňov, predmontovaný
VARIFIX DIEL PRFL41-45D

Obj. č. 0862005132

EAN 4024835693448

Cena za zvolené balenie
Spojovacia konzola VARIFIX®, 45°, predmontovaná

Obj. č. 0862005132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná zásuvná montáž
  • Skracuje pracovný čas

  • Žiadne samostatné diely


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rohové spoje

  • Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x124 mm, 41x82 mm, 41x62 mm, 41x44 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Dĺžka ramena (L1)

97 mm

Šírka ramena (B)

40 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

55 mm

Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka prítlačnej skrutky (G)

M 10 x 20 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Hmotnosť

640 g

Verzia

Predmontovaný

Šírka ramena 2

35 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer (G)

10 mm

Dĺžka (prítlačná skrutka)

20 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie