Spojovacia konzola VARIFIX®, 90°, predmontovaná
Spájacia konzola VARIFIX 90 stupňov, predmontovaná
SPOJOVACI PRVOK 36-90GRAD


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skracuje pracovný čas
- Žiadne samostatné diely
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 95 mm |
Šírka ramena (B) | 35 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 50 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka prítlačnej skrutky (G) | M 10 x 20 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť | 550 g |
Verzia | Predmontovaný |
Hrúbka 2 (T2) | 5 mm |
Šírka ramena 2 | 30 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Dĺžka (prítlačná skrutka) | 20 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!