Spojovacia krabica pre zariadenia do dutej steny
Spojovacia krabica pre zariadenia do dutej steny
EL.KRABICA DO STENY-HWD-VDE-H61MM/D68MM
Obj. č.
097503080
EAN 4024835036511
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Integrovaná káblová príchytka pre vodiče NYM podľa normy DIN 60670/DIN 49073
- Samozaisťovanie potrubí
- Prerážacie otvory pre vlnité potrubia, vodiče NYM a nízkonapäťové vodiče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hĺbka | 61 mm |
Priemer vyfrézovaného otvoru | 68 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 7 – 40 mm |
Varianty pripojenia | Káble NYM a káble na nízke napätie, 4 rúrky EN20 |
Počet prívodov vedenia | 8 KS |
Počet spojovacích hrdiel | 7 KS |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Vzduchotesnosť podľa EnEV | Nie |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Druh krytia IP | IP 30 |
Materiál | Polypropylén – PP |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!