Spojovacia krabica pre zariadenia do dutej steny
Rozvodová skriňa, dutá stena
EL.KRABICA-HWD-VDE-107X107X53MM
Obj. č. 097503083
EAN 4024835707435
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovým krytom
- Integrovaná káblová príchytka pre vodiče NYM podľa normy DIN 60670/DIN 49073
- Samozaisťovanie potrubí
- Prerážacie otvory pre vlnité potrubia, vodiče NYM a nízkonapäťové vodiče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška x šírka x hĺbka | 104 x 104 x 53 mm |
Priemer vyfrézovaného otvoru | 4x35 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 7 – 40 mm |
Varianty pripojenia | Káble NYM a káble na nízke napätie, 8 rúrky EN20 |
Počet prívodov vedenia | 12 KS |
Počet spojovacích hrdiel | 0 KS |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Vzduchotesnosť podľa EnEV | Nie |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Druh krytia IP | IP 30 |
Materiál | PP – polypropylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!