Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia membrána WÜTOP 2SK

PAROZABRANA 2SA L24M W0,75M 18QM

Obj. č. 0681000149

EAN 4050641978332

Cena za zvolené balenie
Spojovacia membrána WÜTOP 2SK

Obj. č. 0681000149

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 18 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaca spojovacia membrána pre väzníky a drevené rámové konštrukcie

Spojovacia membrána je univerzálna a dá sa použiť ako spojovacie riešenie pre väzníky, ako aj pre interiérové steny v drevenej rámovej konštrukcii



3-vrstvová paropriepustná spojovacia membrána pre bežné paroizolačné materiály s hodnotou sd do 20 m



Bezpečnosť


  • Protišmykový povrch znižuje riziko pošmyknutia

  • 3-vrstvová konštrukcia chráni vnútornú membránu

  • Chráni väzníky pred vplyvmi počasia


Šetrí čas a peniaze


  • Integrovaný lepiaci pás (oddeľovací okraj) a inštalačná mriežka (10 x 10 cm) na jednoduché a rýchle pripevnenie paroizolačného materiálu

  • Krokvy možno ľahko nainštalovať a značenie je dobre viditeľné vďaka priehľadnej fólii
Doklad o výkone (Pub)

Vzduchotesné interiéry

Pokyny

Vzduchotesné interiéry

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Plošná hmotnosť na m²

170 g

Dĺžka vo zvitku

24 m

Šírka zvitku

0,75 m

Plocha

18 m²

Počet zvitkov na paletu

30 KS

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu

20 m

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

275 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

260 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

350 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

260 N

Rozťažnosť

65 %

Farba

Biela

Šírka

0,75 m

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca tesniaca páska EURASOL EURASOL®

PASKA LEPIACA 1-STRANNA

Extrémne silná univerzálna lepiaca tesniaca páska na vzduchotesné a vetruodolné spájanie nepriedušných membrán, parotesných zábran a paroizlolačných materiálov a na vzduchotesné tupé spojenia OSB dosiek
x 6 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
WÜTOP DB 2 parozábrana

PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM

Paropriepustná a nepriedušná parozábrana regulujúca vlhkosť s jednoduchou inštaláciou na rekonštrukcie interiéru a prestavby podkrovia. Určená na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami
x 75 m2
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP Thermo Vario SD

PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M

Vlhkostne variabilná parozábrana s benefitmi polyesterovej technológie
x 75 m2
Lepiaca tesniaca páska EURASOL na omietanie

PASKA EURASOL PRETIERATELNA 110X30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ks