Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia objímka

Spojovacia objímka, štandardná, stredný doraz
PUZDRO SPOJOVACIE MEDENE J2N

Obj. č. 0967300002

EAN 4011231887533

Cena za zvolené balenie
Spojovacia objímka

Obj. č. 0967300002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná (podobná DIN)
  • So stredným dorazom
Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2


Pre kruhové lisované sektorové vodiče

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Dĺžka (l)

15 mm

Priemer (d)

2,5 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie