Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia objímka

Spojovacia objímka, štandardná, stredný doraz
SPOJOVACI CLEN-CU-(J2N)-120,0QMM

Obj. č. 0967300120

EAN 4011231887632

Cena za zvolené balenie
Spojovacia objímka

Obj. č. 0967300120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná (podobná DIN)
  • So stredným dorazom
Upozornenie

Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2


Pre kruhové lisované sektorové vodiče

Prierez drôtu

120 mm²

Dĺžka (l)

62 mm

Priemer (d)

15 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte

KLIESTE NA KABLE NEIZOLOVANE WK06

Šesťhranné krimpovanie
x 1 ks
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte pre vymeniteľné pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)