Spojovacia objímka
Spojovacia objímka, štandardná, stredný doraz
SPOJOVACI CLEN-CU-(J2N)-4,0QMM-25MM
Obj. č. 0967300005
EAN 4050382255563
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná (podobná DIN)
- So stredným dorazom
Upozornenie
Montážny pracovník musí skontrolovať vložený kábel (v prípade potreby aj pokusom o vytiahnutie).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre viacžilové okrúhle vodiče napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 2
Pre kruhové lisované sektorové vodiče
![]() | |
Prierez drôtu | 4 mm² |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Priemer (d) | 3,6 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |