Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia objímka pre elektrické káble W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0

Objímka pre metrické elektrické káble
SPOJKA RURKY INSTALACNEJ D25MM

Obj. č. 0975245125

EAN 4046777153637

Cena za zvolené balenie
Spojovacia objímka pre elektrické káble W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0

Obj. č. 0975245125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

VDE 0605 a DIN EN 61386-21

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre rúru (EN)

EN25

Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry

3342

Sila zaťaženia pri 5cm

750 N

Odolnosť proti nárazu pri 100mm

2 kg

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 90 °C

Farba

Sivá

Materiál

Špeciálny plast

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie