Spojovacia objímka s čapom
Spojovacia objímka s čapom pre SV 30
SPOJ.CLANOK PRE SV30-BLZ-PZ2-19-L18
Obj. č.
0683230008
EAN 4038898691914
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre spojovací prvok systému SV 30
Na 5 mm priechodný otvor v stredových stranách
Mimoriadna pevnosť, pretože stredová strana nemusí absorbovať žiadnu vyťahovaciu silu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Oceľ |
Pre hrúbku materiálu | 19 mm |
Dĺžka (L) | 18 mm |
Povrch západky | pozinkované |
Povrch puzdra | pozinkované |