Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia objímka so skrutkou Pre systémovú spojku SV 20 E

Spojovacia objímka s čapom pre SV 20
DVOJITE TIAHLO/SV20-BLZ-AW20-19

Obj. č. 0683220018
EAN 4011231565448

Cena za zvolené balenie
Spojovacia objímka so skrutkou Pre systémovú spojku SV 20 E

Obj. č. 0683220018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na 5 mm priechodný otvor v stredových stranách


Mimoriadna pevnosť, pretože stredová strana nemusí absorbovať žiadnu vyťahovaciu silu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný pohon

RW20

Materiál

Oceľ

Pre hrúbku materiálu

19 mm

Dĺžka (L)

18 mm

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie