Spojovacia objímka so skrutkou Pre systémovú spojku SV 20 E
Spojovacia objímka s čapom pre SV 20
SPOJ.CLANOK PRE SV20-BLZ-AW20-16-L15
Obj. č.
0683220015
EAN 4011231565424
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na 5 mm priechodný otvor v stredových stranách
Mimoriadna pevnosť, pretože stredová strana nemusí absorbovať žiadnu vyťahovaciu silu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vnútorný pohon | AW20 |
Materiál | Oceľ |
Pre hrúbku materiálu | 16 mm |
Dĺžka (L) | 15 mm |
Povrch puzdra | 0 – nepoužiteľný |
Povrch | Pozinkované |