Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia objímka, typ B S drážkou

Objímka spojky, typ B
MATICA SPOJOVACIA M10X 20 TYP B

Obj. č. 037601020

EAN 4011231351737

Cena za zvolené balenie
Spojovacia objímka, typ B S drážkou

Obj. č. 037601020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pripojenie je možné uvoľniť toľkokrát, koľkokrát je to potrebné

  • Rýchle zaskrutkovanie do otvorov pomocou ručného, elektrického alebo pneumatického náradia

  • Ostrý samorezný vonkajší závit
Upozornenie

Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Vonkajší priemer (d2)

18,5 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie