Spojovacia objímka, typ B S drážkou
Objímka spojky, typ B
MATICA SPOJOVACIA TYP B
Obj. č. 037606 10
EAN 4011231351812
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pripojenie je možné uvoľniť toľkokrát, koľkokrát je to potrebné
- Rýchle zaskrutkovanie do otvorov pomocou ručného, elektrického alebo pneumatického náradia
- Ostrý samorezný vonkajší závit
Upozornenie
Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |