Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia objímka, typ SKD S vnútorným šesťhranom a prírubou

Objímka spojky, typ SKD
MATICA SPOJOVACIA M6X15 SKD

Obj. č. 037626 15

EAN 4011231352086

Cena za zvolené balenie
Spojovacia objímka, typ SKD S vnútorným šesťhranom a prírubou

Obj. č. 037626 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Spoj možno opakovane povoľovať bez obmedzenia

  • Rýchle skrutkovanie v otvoroch pomocou ručných, elektrických alebo pneumatických nástrojov

  • Ostrý samozávrtný samčí závit
Upozornenie

Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Vnútorný pohon

HS6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie