Spojovacia objímka, typ SKD S vnútorným šesťhranom a prírubou
Objímka spojky, typ SKD
MATICA SPOJOVACIA M8X18 SKD
Obj. č. 037628 18
EAN 4011231352116
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Spoj možno opakovane povoľovať bez obmedzenia
- Rýchle skrutkovanie v otvoroch pomocou ručných, elektrických alebo pneumatických nástrojov
- Ostrý samozávrtný samčí závit
Upozornenie
Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Vnútorný pohon | HS8 |