Spojovacia objímka typu SK S vnútorným šesťhranom
Typ objímky spojky SK
MATICA SPOJOVACIA M6X15 SK
Obj. č. 037616 15
EAN 4011231351997
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pripojenie je možné uvoľniť toľkokrát, koľkokrát je to potrebné
- Rýchle zaskrutkovanie do otvorov pomocou ručného, elektrického alebo pneumatického náradia
- Ostrý samorezný vonkajší závit
Upozornenie
Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Vnútorný pohon | HS6 |