Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia objímka typu SK S vnútorným šesťhranom

Typ objímky spojky SK
MATICA SPOJOVACIA M8X15 SK

Obj. č. 037618 15

EAN 4011231352017

Cena za zvolené balenie
Spojovacia objímka typu SK S vnútorným šesťhranom

Obj. č. 037618 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pripojenie je možné uvoľniť toľkokrát, koľkokrát je to potrebné

  • Rýchle zaskrutkovanie do otvorov pomocou ručného, elektrického alebo pneumatického náradia

  • Ostrý samorezný vonkajší závit
Upozornenie

Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Vonkajší priemer (d2)

14 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Vnútorný pohon

HS8

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie