Spojovacia objímka typu SK S vnútorným šesťhranom
Typ objímky spojky SK
MATICA SPOJOVACIA TYP SK
Obj. č. 037615 10
EAN 4011231351966
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pripojenie je možné uvoľniť toľkokrát, koľkokrát je to potrebné
 - Rýchle zaskrutkovanie do otvorov pomocou ručného, elektrického alebo pneumatického náradia
 - Ostrý samorezný vonkajší závit
 
Upozornenie
Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 10 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 10 mm  | 
Vnútorný pohon  | HS5  |