Spojovacia objímka typu SK S vnútorným šesťhranom
Typ objímky spojky SK
MATICA SPOJOVACIASK 18,5X25 M10
Obj. č. 037611025
EAN 4011231351935
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pripojenie je možné uvoľniť toľkokrát, koľkokrát je to potrebné
- Rýchle zaskrutkovanie do otvorov pomocou ručného, elektrického alebo pneumatického náradia
- Ostrý samorezný vonkajší závit
Upozornenie
Na vkladanie používajte príslušné hroty (predčíslie položky 0614).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Drevo, plasty a ďalšie mäkké materiály.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 18,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Vnútorný pohon | HS10 |
| Informácie o predvŕtavaní* pre spojovacie objímky Würth, typ SKD | ||||
| Skupina materiálov | Mäkké drevo, preglejka, drevotrieska | Tvrdé drevo, panely MDF | ||
| Vonkajší priemer v mm | Priemer predvŕtavania v mm | Priemer predvŕtavania v mm | ||
| od | do | od | do | |
| 8,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,2 |
| 10,0 | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 9,2 |
| 12,0 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 10,8 |
| 14,0 | 12,0 | 12,4 | 12,2 | 12,8 |
| 16,0 | 14,0 | 14,5 | 14,2 | 14,9 |
| 18,5 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 17,2 |
| 22,0 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,5 |
| * Tieto informácie sú len orientačné. Vhodný priemer vŕtania je potrebné určiť vykonaním vlastných testov. | ||||