Spojovacia platňa zo zinkového tlakového odliatku
Spojovací prvok panela
CLANOK SPOJ. ZD DLHY
Obj. č.
0683243001
EAN 4038898576594
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S drážkovanými bokmi na bezpečné umiestnenie vo vŕtanom otvore
- Hĺbka vŕtania 16 mm, vhodné pre materiály od 19 mm
- Priemer vŕtaného otvoru 35 mm, vyvŕtaný štandardnou vŕtačkou
- Pre krátku verziu nie je potrebné frézovanie drážok
- Zvýšená absorpcia sily materiálu plechu pri dlhej verzii
- Dobrý prenos sily vďaka upínaniu veľkosti 10
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Lesklý |
Priemer otvoru pre hlavu | 35 mm |
Hĺbka vŕtania | 16 mm |
Min./max. drilling dimension | 36-38 mm |
Šírka drážky min./max. | 8-10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!