Spojovacia skrutka
Spojovacia skrutka s puzdrom
SKRUTKA SPOJ. S PUZDR. (E2J) M4X(28 34)
Obj. č. 027506 28
EAN 4011231317603
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zástrčkou
- Priemer vŕtaného otvoru 5 mm
- Centrovací nadstavec
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M4 |
Vhodnosť pre hrúbku materiálu min./max. | 28-34 mm |
Povrch | Poniklované |
Vnútorný pohon | Z2 + drážka |
Materiál | Oceľ |
Vhodné pre | Nábytok |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!