Spojovacia skrutka
Spojovacia skrutka
SKRUTKA SPOJ.NABYT. (A2K)/ 6X(34 41)
Obj. č. 027516 34
EAN 4011231317740
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zabraňuje pretáčaniu puzdrovej matice na drieku
- 8 mm priemer vrtáka
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M6 |
Vhodnosť pre hrúbku materiálu min./max. | 34-41 mm |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Oceľ/plast |
Priemer stopky (d1) | 8 mm |
Vhodné pre | Nábytok |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!