Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia skrutka

Spojovacia skrutka
SKRUTKA SPOJ.NABYT. (A2K)/ 6X(39 46)

Obj. č. 027516 39

EAN 4011231317764

Cena za zvolené balenie
Spojovacia skrutka

Obj. č. 027516 39

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zabraňuje pretáčaniu puzdrovej matice na drieku

  • 8 mm priemer vrtáka

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M6

Vhodnosť pre hrúbku materiálu min./max.

39-46 mm

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Oceľ/plast

Priemer stopky (d1)

8 mm

Vhodné pre

Nábytok

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochý skrutkovač, laserový bit so šesťhranným driekom

SKRUTKOVAC PL DRAZ 1,6X8,0X150 LASERTIP

Šesťhranná čepeľ