Spona Pre tepelné zošívacie pištole WTG 40
Upínadlo pre náradie na tavenie plastu
S SPONA D6MM
Obj. č.
0702206002
EAN 4053479227535
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (d1) | 0,6 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Šírka (b1) | 15 mm |
Forma | S |
Materiál | Oceľ |