Spona čalúnenia
Spona čalúnenia, typ S
SPONA NA CALUNANIE
Obj. č. 050050008
EAN 4011231424325
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer otvoru | 2 mm |
Dĺžka | 20,2 mm |
Šírka | 11,6 mm |
Výška | 3 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 100490 |
Originálne číslo náhradného dielu 2 | 6616858 |