Spona, metrická
Spona, metrická
OBJIMKA-M-PLAST-EN16
Obj. č. 0971555016
EAN 4038898374848
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozdĺžny otvor na bočné vyrovnanie počas montáže pomocou skrutiek do drevotriesky alebo klincových kotiev
- Stredová značka na presné zarovnanie spôn
- EN16-EN40: Na vloženie do profilových koľajničiek so šírkou drážky 11 mm
- Špeciálna bočná výstuž pre zvýšenú odolnosť proti vylomeniu
- Vyrobené v Nemecku
- EN16 – EN40
Na klincové kotvy ∅ 5 mm, môže sa naskrutkovať na závitové skrutky M6 (napr. podporná spona SCZ)
- EN50 – EN63
Na klincové kotvy ∅ 6 mm
ETA-18/0957 v spojení s ETA-12/0452
Hárky údajov(X)
Na povrchovú montáž tuhých plastových rúrok W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0
Menovitá veľkosť | 16 |
S pripájacím mechanizmom (zvislý) | Áno |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 9,4 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 4,4 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Farba | Žiarivá sivá, podobná RAL 7035 |
Materiál | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!