Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona, metrická

Spona, metrická
OBJIMKA-M-PLAST-EN25-GROSSPACK

Obj. č. 0971555125

EAN 4048539564194

Cena za zvolené balenie
Spona, metrická

Obj. č. 0971555125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

75° Jednoduché vloženie pre jednoduchú montáž
  • Pozdĺžny otvor na bočné vyrovnanie počas montáže pomocou skrutiek do drevotriesky alebo klincových kotiev
  • Stredová značka na presné zarovnanie spôn
  • EN16-EN40: Na vloženie do profilových koľajničiek so šírkou drážky 11 mm
  • Špeciálna bočná výstuž pre zvýšenú odolnosť proti vylomeniu
  • Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
  • EN16 – EN40

Na klincové kotvy ∅ 5 mm, môže sa naskrutkovať na závitové skrutky M6 (napr. podporná spona SCZ)

  • EN50 – EN63

Na klincové kotvy ∅ 6 mm

ETA-18/0957 v spojení s ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na povrchovú montáž tuhých plastových rúrok W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0

Menovitá veľkosť

25

S pripájacím mechanizmom (zvislý)

Áno

Dĺžka pozdĺžneho otvoru

12 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru

4,4 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Farba

Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D5 L85 PRAC.L39MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D6 L200 PRAC.L135MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Kotevný klinec W-ZN Typ FK

ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K

Plochá hlava Klinec z galvanizovanej ocele.
x 200 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Značkovač pre navŕtané otvory na značenie na miestach s obmedzeným prístupom

ZNACKOVAC-PERMANENT-SW