Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona, metrická

Spona, metrická
SVORKA NA RURKY

Obj. č. 0971555040

EAN 4038898374886

Cena za zvolené balenie
Spona, metrická

Obj. č. 0971555040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

75° Jednoduché vloženie pre jednoduchú montáž
  • Pozdĺžny otvor na bočné vyrovnanie počas montáže pomocou skrutiek do drevotriesky alebo klincových kotiev
  • Stredová značka na presné zarovnanie spôn
  • EN16-EN40: Na vloženie do profilových koľajničiek so šírkou drážky 11 mm
  • Špeciálna bočná výstuž pre zvýšenú odolnosť proti vylomeniu
  • Vyrobené v Nemecku
Upozornenie
  • EN16 – EN40

Na klincové kotvy ∅ 5 mm, môže sa naskrutkovať na závitové skrutky M6 (napr. podporná spona SCZ)

  • EN50 – EN63

Na klincové kotvy ∅ 6 mm

ETA-18/0957 v spojení s ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na povrchovú montáž tuhých plastových rúrok W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0

Menovitá veľkosť

40

S pripájacím mechanizmom (zvislý)

Áno

Dĺžka pozdĺžneho otvoru

12 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru

4,4 cm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Farba

Žiarivá sivá, podobná RAL 7035

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D5 L85 PRAC.L39MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D6 L200 PRAC.L135MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Kotevný klinec W-ZN Typ FK

ROZPERKA PLAST FK S KLINCOM A1K

Plochá hlava Klinec z galvanizovanej ocele.
x 200 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Značkovač pre navŕtané otvory na značenie na miestach s obmedzeným prístupom

ZNACKOVAC-PERMANENT-SW