Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona na kĺbové čapy Tvar C1, W2

Spona na kĺbové čapy W2
JNTBLTCLMP-DIN3017-C1-W2-(43-47)-20

Obj. č. 053744 47
EAN 4048539947324

Cena za zvolené balenie
Spona na kĺbové čapy Tvar C1, W2

Obj. č. 053744 47

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spona na kĺbové čapy podľa DIN 3017 tvar C1, W2

Pre hadice s vysokým stupňom tvrdosti alebo pre kovové alebo plastové vložky



Mimoriadne vysoký uťahovací moment


Bezpečné pripojenie aj pre tvrdé hadice



Zaoblené hrany/hadicový mostík


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál upínacieho pásu

Feritická oceľ F1

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Min./max. rozsah upnutia

43-47 mm

Šírka pásu

20 mm

Spôsob upínania

Šesťhran